NYXL1152-3P エレキギター弦(3セット) D'Addario 78073917

NYXL1152-3P エレキギター弦(3セット) D'Addario 78073917
NYXL1152-3P エレキギター弦(3セット) D'Addario 78073917
NYXL1152-3P エレキギター弦(3セット) D'Addario 78073917
NYXL1152-3P エレキギター弦(3セット) D'Addario 78073917
NYXL1152-3P エレキギター弦(3セット) D'Addario 78073917

エレキギター弦(3セット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78073917
品番
NYXL1152-3P
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

かつてない強度と安定性。D'Addario「NYXL1152-3P」は、独自の高炭素スチール芯線を採用したミディアムトップ/ヘビーボトム(11-52)の3セットパック。ドロップDなどのダウンチューニングでも芯のある力強いサウンドを放ち、激しいプレイでもピッチを正確に維持します。
D'Addario NYXL1152-3Pは、ダダリオがニューヨークの自社工場で開発・製造した、エレキギター弦の新たなスタンダード「NYXLシリーズ」の3セットパックです。従来のニッケルワウンド弦と比較して、あらゆる面でパフォーマンスが向上しています。
本製品が選ばれる理由は、その圧倒的なスペックにあります。
・驚異的な強度と安定性: 芯線には新開発の「NY Steel(高炭素スチール合金)」を採用。破断強度が大幅に高まっており、激しいチョーキングやアーミングでも切れにくく、弦を張った直後からピッチが安定。チューニングのズレによるストレスを極限まで減らします。
・パワーとレスポンスの向上: 巻弦のニッケルメッキ塗装を見直し、透磁率を向上。これにより1kHz~3.5kHzの中音域が強調され、モダンなハイゲインアンプでも埋もれない、パンチの効いたサウンドを実現しました。
・最適なテンションバランス: 11-52の「Medium Top / Heavy Bottom」ゲージは、高音弦側は標準的な弾き心地を保ちつつ、低音弦側(4~6弦)を太く設定しています。ドロップDチューニングや、低音域に厚みが欲しいハードロック、メタル系のプレイヤーに最適なバランスです。
・優れた経済性: プロの現場でも信頼される3セット入りパック。環境に配慮したプレイヤーズ・パック仕様で、未開封の状態なら長期間新鮮な状態を保つことができます。
一度張ればその違いがわかる。チューニングの安定感と、アグレッシブなトーンを求めるすべてのギタリストに捧げる最高峰の弦です。
・楽器種別:エレキギター用

仕様
シリーズ:NYXL Nickel Wound、楽器種別:エレキギター用
適合
トーン:Punchy / Bright(パンチの効いた明るい音色)
セット内容
1セット 6本入り × 3セットパック
構成
(ゲージ構成(インチ))1st (E):.011 / 2nd (B):.014 / 3rd (G):.018 / 4th (D):.030 / 5th (A):.042 / 6th (E):.052
素材
芯線:NY Steel(ダダリオ独自の高炭素スチール合金)、巻線:強化ニッケルメッキワウンド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする