曜日別特売
GCWC-INS-30(30ft/9m S-S) 楽器用シールドケーブル GATOR Case 78074057

GCWC-INS-30(30ft/9m S-S) 楽器用シールドケーブル GATOR Case 78074057
GCWC-INS-30(30ft/9m S-S) 楽器用シールドケーブル GATOR Case 78074057
GCWC-INS-30(30ft/9m S-S) 楽器用シールドケーブル GATOR Case 78074057
GCWC-INS-30(30ft/9m S-S) 楽器用シールドケーブル GATOR Case 78074057
GCWC-INS-30(30ft/9m S-S) 楽器用シールドケーブル GATOR Case 78074057

楽器用シールドケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78074057
品番
GCWC-INS-30(30ft/9m S-S)
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ご指定のJANコード「0716408564203」および型番「GCWC-INS-30」は、Gator Cableworksの**「Composer(コンポーザー)シリーズ 楽器用ケーブル」の最長ラインナップである30ft(約9m)モデル**です。
広いステージや、離れた位置にあるアンプ・機材への接続に最適な、プロフェッショナルな品質を誇るロングケーブルです。
キャッチコピー(126文字)
広大なステージも、ピュアなサウンドで。Gator Cableworks「Composerシリーズ」30ftモデルは、99.9%無酸素銅導体による忠実な音伝送と、30フィートの長さを感じさせない取り回しの良さを実現。ノイズを抑え、独自IDリングで複雑なシステム内でも瞬時の識別を可能にします。
Gator Cableworksの「Composerシリーズ」は、現場の声を形にした高信頼性楽器用ケーブルです。本モデル「GCWC-INS-30」は、シリーズで最も長い**30フィート(約9メートル)**仕様であり、大規模なステージパフォーマンスやスタジオでの自由な配置をサポートします。
一般的にケーブルは長くなるほど音質劣化やノイズのリスクが高まりますが、本製品は以下の設計によりその課題をクリアしています。
・劣化を最小限に抑える伝送性能: 99.9%無酸素銅(OFC)導体と、厳選された絶縁体による低キャパシタンス設計を採用。9mという長さがありながらも、楽器本来のキャラクターや繊細なニュアンスを維持し、クリアでレスポンスの良いサウンドを提供します。
・プロ仕様のシールド性能: 密度の高い銅スパイラルシールドが、ステージ上の照明機器や電源ケーブルから発生する電磁ノイズを強力にブロック。クリーンな信号状態を保ち、長距離伝送時でも安心して演奏に集中できます。
運用面においても、プロの現場を支える工夫が凝らされています。
・スムーズな機材管理: 特許出願中の「TORIカラーIDリング」が付属。複数の楽器やケーブルが入り乱れる過酷なステージ環境でも、このリングによって接続先を一目で把握でき、トラブル防止とセッティング時間の短縮に貢献します。
・優れた耐久性と柔軟性: 7.0mm径の柔軟なPVCジャケットは、長尺ゆえに発生しやすい絡まりや巻き癖を抑え、素早い撤収を可能にします。チャックスタイルのストレインリリーフがプラグ接続部を保護し、長期間の使用に耐えうる堅牢性を備えています。
音質、耐久性、そして利便性。そのすべてにおいて一切の妥協を排した、プロフェッショナルが選ぶべきロングケーブルです。

付属品
TORIカラーIDリング、ケーブル収納用ポーチ
仕様
シリーズ:Composer Series(コンポーザー・シリーズ)
ケーブル長(m)
30ft(約9
構成
心線:28×0.10mm 銅撚り線
インピーダンス
46.8Ω
静電容量
31.39 pF/FT
材質(プラグ)
ニッケルメッキ真鍮
シールド
銅スパイラルシールド
外径(mm)
(直径)7
素材
被覆:柔軟なPVC(ポリ塩化ビニル)
ゲージ
ワイヤー:24 AWG
プラグ形状
ストレート - ストレート (1/4" TS Phone)
材質(導体)
99.9% 無酸素銅 (OFC)
ストレインリリーフ
チャックスタイル(強固なケーブルクランプ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする