曜日別特売
G-817 ドライパワーサポート 半袖 GLADIATOR 78076261

G-817 ドライパワーサポート 半袖 GLADIATOR 78076261
G-817 ドライパワーサポート 半袖 GLADIATOR 78076261
G-817 ドライパワーサポート 半袖 GLADIATOR 78076261
G-817 ドライパワーサポート 半袖 GLADIATOR 78076261
G-817 ドライパワーサポート 半袖 GLADIATOR 78076261
G-817 ドライパワーサポート 半袖 GLADIATOR 78076261
G-817 ドライパワーサポート 半袖 GLADIATOR 78076261

ドライパワーサポート 半袖

(4件のレビュー)
取扱停止中
この商品は色・サイズなど42種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
マーブ
サイズ
4XL
注文コード
78076261
品番
G-817
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

Sはユニセックスサイズ。
首元と脇のメッシュ部分には、水分に反応して吸熱反応を起こし、衣服内の熱を奪って涼しさを感じるキシリトールプリントを採用。
肌のひんやり感を実現した接触冷感素材使用。
脇には不快な汗臭を軽減する消臭テープ付き。
汗を素早く吸収して常にドライに保つ吸汗速乾素材。
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製。

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
色
マーブ
サイズ
4XL
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
49
混率(%)
本体:ポリエステル87・ポリウレタン13、脇・首元部分:ポリエステル88・ポリウレタン12
素材
本体:DRYクールストレッチ、脇・首元部分:メッシュ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17726917
2026-06-30
用途: 屋内現場での各種作業
サービス業

安価で着心地が良いので満足です。
少し大きめサイズを選ぶ方がサラサラ感を感じられます。

対象商品 : 17726935
2026-05-25
用途: 造園作業時、普段着としても。
青木造園 様(建設業・工事業)

締め付けが強過ぎないところが気に入っています。この商品の長袖も愛用しています。ドライの機能はしっかりしていて仕事でも、普段着としても愛用しています。

2025-11-15
用途: 日常生活
サービス業

汗をかいても冷たくならずに快適です。寒くなった時期にこそ必要です。

2025-07-17
用途: 作業服に使用
建設業・工事業

他のメーカーより締め付けも弱く首回りも普通のTシャツ感覚で着用出来、機能も他のメーカーと同等でお気に入り商品です、汗濡れ時にも脱ぎやすい、他メーカーは汗濡れすると脱ぐのが超大変。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする