G-813 ドライパワーサポート ロングタイツ GLADIATOR 78077505

G-813 ドライパワーサポート ロングタイツ GLADIATOR 78077505
G-813 ドライパワーサポート ロングタイツ GLADIATOR 78077505
G-813 ドライパワーサポート ロングタイツ GLADIATOR 78077505
G-813 ドライパワーサポート ロングタイツ GLADIATOR 78077505
G-813 ドライパワーサポート ロングタイツ GLADIATOR 78077505
G-813 ドライパワーサポート ロングタイツ GLADIATOR 78077505
G-813 ドライパワーサポート ロングタイツ GLADIATOR 78077505
G-813 ドライパワーサポート ロングタイツ GLADIATOR 78077505
G-813 ドライパワーサポート ロングタイツ GLADIATOR 78077505

ドライパワーサポート ロングタイツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード78077505品番G-813
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

Sはユニセックスサイズ。
フロント部分のメッシュ素材には、衣服内のムレを軽減するキシリトールプリントを採用。
肌のひんやり感を実現した接触冷感素材使用。
前開き仕様。
股には不快な汗臭を軽減する消臭テープ付き。
汗を素早く吸収して常にドライに保つ吸汗速乾素材。
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製。
ウエストはブランドロゴ入りジャガードゴム仕様。

用途
現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般
サイズ
L
股下(cm)
66
適応ウエスト(cm)
84~94
マーブ
混率(%)
本体:ポリエステル87・ポリウレタン13、フロント部分:ポリエステル88・ポリウレタン12
素材
本体:DRYクールストレッチ、フロント部分:メッシュ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする