曜日別特売
- 遮熱断熱クールシート 45×200cm 1枚入 ユーザー 78078616

- 遮熱断熱クールシート 45×200cm 1枚入 ユーザー 78078616
- 遮熱断熱クールシート 45×200cm 1枚入 ユーザー 78078616
- 遮熱断熱クールシート 45×200cm 1枚入 ユーザー 78078616

遮熱断熱クールシート 45×200cm 1枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78078616
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

アルミ面が太陽光をしっかり反射!より効果を実感しやすいカラーです。
遮光率、UVカット率 約99%以上。
貼るだけ簡単、省エネ・節電効果が期待できます。

材質
本体/PPフィルム,発泡ポリエチレン1mm,アルミ蒸着PETフィルム 面ファスナー/ポリエステル,ナイロン,ゴム系粘着剤
色
ライトグレー&アルミ
寸法(cm)
(付属品)面ファスナーサイズ/25
シートサイズ(cm)
45×200
注意
※本品は室内側から貼ってください。本品は家屋の窓ガラス専用です。自動車の窓等への使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする