曜日別特売
M5STACK-K132-ADV M5Stack Cardputer Adv(M5StampS3A付属) M5Stack 78084408

 

M5STACK-K132-ADV M5Stack Cardputer Adv(M5StampS3A付属) M5Stack 78084408
M5STACK-K132-ADV M5Stack Cardputer Adv(M5StampS3A付属) M5Stack 78084408
M5STACK-K132-ADV M5Stack Cardputer Adv(M5StampS3A付属) M5Stack 78084408

M5Stack Cardputer Adv(M5StampS3A付属)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78084408
品番
M5STACK-K132-ADV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

M5Stack Cardputerキット v1.1(M5StampS3A付属)がアップグレードされました。新たに 6軸IMU BMI270が内蔵されたほか、電池が1750 mAhに増強、オーディオ機能も強化されて、使い勝手が大幅に向上しています。また新規採用の14ピン拡張バスにより11本のGPIO(I2CやSPI、UART等と兼用)を使えることから、拡張性も非常に高まっています。
今までのCardputerと同様に56キーのキーボードと1.14インチのTFT画面により、簡単に情報を入力、表示させることができます。オンボードのデジタルMEMSマイクと内蔵スピーカーによって、録音、目覚まし、オーディオ再生のような音声操作が行えます。赤外線エミッターにより、テレビやエアコンなどの外部デバイスとの赤外線制御の連携が可能です。オーディオCODECはES8311に更新されたほか、3.5 mm径のヘッドフォンジャックも付きました。前機種同様にMicro SDカードスロットを備え、ストレージを簡単に拡張することができます。
ベースにはマグネットが組み込まれているので、冷蔵庫やホワイトボードなどの金属面に取り付け可能です。またLEGO互換の穴があるので、市販のLEGOブロックと組み合わせることもできます。

用途
高速の機能検証とプロトタイピング
産業用の制御と自動化
組み込みシステムの開発と学習
無線通信とIoTプロジェクト
仕様
IMU:6 DoF IMU(BMI270)16 bit 3軸加速度計 + 16 bit 3軸ジャイロ
製品質量(g)
81
メモリー
フラッシュ:8 MB
使用CPU
ESP32-S3(Xtensa LX7)
製品サイズ(mm)
84.0×54.0×19.6
スクリーン
ST7789V2 @ 1.14インチ、240 x 135 ピクセル
ストレージ
SDカード

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする