22475 ライブラリー タオルチーフ 日繊商工 78084435

22475 ライブラリー タオルチーフ 日繊商工 78084435
22475 ライブラリー タオルチーフ 日繊商工 78084435
22475 ライブラリー タオルチーフ 日繊商工 78084435

ライブラリー タオルチーフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色イエロー
内容量1枚注文コード78084435品番22475
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

ちょっとしたお礼や記念品に!かわいいタオルで毎日を楽しく!
約20×20cmのコンパクトなサイズ感で、小さなお子さまのポケットやカバンにもスッキリ収まるタオルです。かわいい動物がデザインされており、保育園・幼稚園のイベントや子供会の景品として喜ばれること間違いなしのアイテムです。1枚ずつ透明な袋で個包装されているため、そのまま参加賞や粗品として配ることができます。準備に忙しいイベント時でも、ラッピングの手間を省いてすぐにお渡しできるのが嬉しいポイント。衛生的に保管・配布できるのも安心です。小学校の運動会や地域のスポーツ大会の参加賞、店舗のノベルティなど、幅広いシーンでご活用いただけます。

色
イエロー
セット内容
本体のみ
材質
綿63%・ポリエステル37% (パイル部分は綿100%)
寸法(mm)
約200×200
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする