GPAZ-TG 【オーダー】強化ガラス 穴なし ノーブランド 78084591

 

GPAZ-TG 【オーダー】強化ガラス 穴なし ノーブランド 78084591
GPAZ-TG 【オーダー】強化ガラス 穴なし ノーブランド 78084591

【オーダー】強化ガラス 穴なし

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1個
注文コード
78084591
品番
GPAZ-TG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,581~
販売価格(税別)
¥7,801~

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

材質
強化ガラス
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
4/5/6/8/10/12
穴数
0
材種
その他ガラス
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする