曜日別特売
JN-IPSC34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084767

JN-IPSC34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084767
JN-IPSC34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084767
JN-IPSC34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084767
JN-IPSC34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084767
JN-IPSC34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084767
JN-IPSC34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084767
JN-IPSC34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084767
JN-IPSC34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084767
JN-IPSC34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084767
JN-IPSC34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084767
JN-IPSC34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084767
JN-IPSC34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084767
JN-IPSC34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084767
JN-IPSC34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084767
JN-IPSC34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084767
JN-IPSC34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084767
JN-IPSC34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084767
JN-IPSC34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084767
JN-IPSC34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084767
JN-IPSC34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084767

34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78084767
品番
JN-IPSC34UQ2-HSC6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

34インチのIPSパネルを搭載した、UWQHD(3440×1440)解像度のウルトラワイド湾曲液晶モニターです。UWQHD(3440×1440)解像度はフルHDの約2.4倍の高解像度を実現。水平解像度はフルHDより80%広く、デスクワークにおいて高い生産性を実現します。
34インチの大画面湾曲ディスプレイ(曲率:R3800)を採用。画面全体が均一に見やすく、鮮やかな色彩と美しい映像を再現します。どの角度から見ても高い画質を実現し、臨場感あふれるコンテンツ体験をお楽しみいただけます。
21:9のアスペクト比は、広い画面で複数の資料やウィンドウを同時に表示でき、快適な作業環境をサポートします。
あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。
HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。
高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大120mmの範囲で最適な高さに画面を調整可能です。また、スイーベル(首振り)機能は、左右各45°の範囲で動かせます。
インターフェイスは、HDMI 2.0×1 (100Hz)とDisplayPort 1.2×1 (100Hz)、さらにUSB-C×1 (100Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。
ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。
さらに、KVM機能に対応し、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。
AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
100×100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。

付属品
マニュアル,保証書,VESAマウント延長スペーサー,電源アダプタ,USB-Cケーブル,USB-A to USB-B ケーブル,HDMI ケーブル
仕様
●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES
質量(kg)
約6.7
サイズ
34
使用温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(mm)
高幅450-570×幅横818×奥行265、スタンド幅424
電源
ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/5A
表面処理
非光沢
使用湿度範囲
10%~84%
コントラスト比
1500:1
表示色
10.7億色 / sRGB1.8% / DCI-P3 83%
解像度
3440×1440
保証期間
2年間
視野角
H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度
Typ:14ms/OD:1.8ms(GtoG)
入力端子
HDMI x 1、DP x 1、USB-C x 1
VESAマウント(mm)
100×100
スピーカー
2W×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
IPS
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
300
HDR対応
HDR10:YES

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする