日動工業
ナイスリール
NGW20-GY
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
電線仕様-種別
VCT1.25mm2×2芯
VCT
VCT1.25mm2×2芯
コンセント形状
防雨2P(キャップ付)
2P防雨キャップ付
防雨2P(キャップ付)
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
78086621
品番
NGW20-GY
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!
屋外用のコードリール20mです。
入力プラグは2P防雨プラグです。
コンセント形状
防雨2P(キャップ付)
定格電流(A)
[全巻時/全延時] 4/15
電線仕様-種別
VCT1.25mm2×2芯
仕様
屋内・屋外兼用
質量(kg)
4.4
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント定格
15A/125V
入力電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×185×316
保護等級
IPX3
電線長さ(m)
20
入力プラグ
防雨2Pプラグ
使用環境温度(℃)
0~35
注意
※形状の合った防雨プラグ・コンセントを使用してください。形状の合わないものを使用すると、屋外用(防雨型)にはなりません。