MOTFN-13 メネジアダプター KVK 78088441

本体画像

MOTFN-13 メネジアダプター KVK 78088441
MOTFN-13 メネジアダプター KVK 78088441

メネジアダプターMOTFN-13

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は管径が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管径
13A
注文コード
78088441
品番
MOTFN-13
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
管径
13A
寸法L(mm)
51.5
寸法D(mm)
27
呼び径(ねじ)
Rc1/2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする