曜日別特売
TR-PX2610A-G3-CSCCBK Google Pixel 10a [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 78093246

TR-PX2610A-G3-CSCCBK Google Pixel 10a [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 78093246
TR-PX2610A-G3-CSCCBK Google Pixel 10a [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 78093246
TR-PX2610A-G3-CSCCBK Google Pixel 10a [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 78093246
TR-PX2610A-G3-CSCCBK Google Pixel 10a [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 78093246
TR-PX2610A-G3-CSCCBK Google Pixel 10a [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 78093246
TR-PX2610A-G3-CSCCBK Google Pixel 10a [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 78093246
TR-PX2610A-G3-CSCCBK Google Pixel 10a [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 78093246
TR-PX2610A-G3-CSCCBK Google Pixel 10a [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 78093246
TR-PX2610A-G3-CSCCBK Google Pixel 10a [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 78093246
TR-PX2610A-G3-CSCCBK Google Pixel 10a [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 78093246

Google Pixel 10a [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78093246
品番
TR-PX2610A-G3-CSCCBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

絶対、角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造
端まで守る、フルカバーフレームタイプ
強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
売上No.1「貼るピタ Pro」採用
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
皮脂を落とすクリーニングクロス付属

仕様
高透明
質量(g)
8.05
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
69.47×150.41×0.51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする