TR-PX2610A-GL-CSLPVC Google Pixel 10a フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティ 78093411

TR-PX2610A-GL-CSLPVC Google Pixel 10a フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティ 78093411
TR-PX2610A-GL-CSLPVC Google Pixel 10a フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティ 78093411
TR-PX2610A-GL-CSLPVC Google Pixel 10a フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティ 78093411
TR-PX2610A-GL-CSLPVC Google Pixel 10a フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティ 78093411
TR-PX2610A-GL-CSLPVC Google Pixel 10a フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティ 78093411
TR-PX2610A-GL-CSLPVC Google Pixel 10a フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティ 78093411
TR-PX2610A-GL-CSLPVC Google Pixel 10a フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティ 78093411
TR-PX2610A-GL-CSLPVC Google Pixel 10a フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティ 78093411
TR-PX2610A-GL-CSLPVC Google Pixel 10a フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティ 78093411
TR-PX2610A-GL-CSLPVC Google Pixel 10a フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティ 78093411
TR-PX2610A-GL-CSLPVC Google Pixel 10a フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティ 78093411

Google Pixel 10a フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78093411
品番
TR-PX2610A-GL-CSLPVC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

端までなめらか、広範囲で画面を保護
強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
売上No.1「貼るピタ Pro」採用
皮脂を落とすクリーニングクロス付属

仕様
のぞき見防止
質量(g)
7.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
69.27×150.21×0.36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする