MPJ-T25 ステンレス パイプジョイント マリンテック 78094741

MPJ-T25 ステンレス パイプジョイント マリンテック 78094741
MPJ-T25 ステンレス パイプジョイント マリンテック 78094741
MPJ-T25 ステンレス パイプジョイント マリンテック 78094741
MPJ-T25 ステンレス パイプジョイント マリンテック 78094741

ステンレス パイプジョイント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
78094741
品番
MPJ-T25
参考基準価格(税別)¥2,345販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

オーニング テント/ヨット/船
T型 3方向 DIY 継手 25mm
テント/船/ヨットなど幅広く対応
SUS316ステンレス製で高い耐食性/防錆性
屋外使用に適した高耐久仕様
挟み込みタイプなので後付けが可能
1年保証

形状
T型
色
シルバー
質量(g)
243
角度(°)
90
保証期間
1年
サイズ(mm)
Φ25×W62×H55
素材
SUS316
直径(mm)
パイプ:25
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする