曜日別特売
C3Q500-WH ATXケース CPS 78094768

C3Q500-WH ATXケース CPS 78094768
C3Q500-WH ATXケース CPS 78094768
C3Q500-WH ATXケース CPS 78094768
C3Q500-WH ATXケース CPS 78094768
C3Q500-WH ATXケース CPS 78094768
C3Q500-WH ATXケース CPS 78094768
C3Q500-WH ATXケース CPS 78094768
C3Q500-WH ATXケース CPS 78094768

ATXケースC3Q500-WH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード78094768品番C3Q500-WH
参考基準価格(税別)¥6,446販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

PCCOOLER「CPS」ブランド ATXケース「C3 Q500」フロントとサイドが高透明強化ガラスな270°パノラマミックATXケースです。 フロントとサイドの2面が高透明の強化ガラスになっており、PCパーツやRGBライティングを鮮明に魅せることができます。 ハイエンドGPU(最大420mm)も搭載できる広い内部スペースを備えています。 360mm水冷システムと最大9つのファンマウントポジションをサポートしており高負荷時でも安定した冷却ができるよう、水冷・空冷どちらにも柔軟に対応した設計になっています。 USB Type?C 3.2 Gen2、USB3.0、USB2.0、Audio in/out、電源ボタン、リセットボタンなど、使いやすいI/Oを上部にまとめています。 CPUクーラーは高さ165mmまで、電源は奥行き200mmまで対応し、幅広い構成に対応できるケースです。 サイドパネルは工具なしで簡単に取り外しでき、メンテナンス性に優れています。 トップはマグネット式、ボトムはスライド式のフィルターを搭載し、ホコリの侵入を効果的に防ぎます。 RoHS対応の環境配慮型モデルです。

色
ホワイト
付属品
ネジセット、インシュロック、図解入りマニュアル
適合
【搭載可能電源】ATX電源(奥行き200mmまで)
質量(kg)
5.7
保証期間
1年間
ファン
非搭載
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
215×495×435
I/Oポート
1x USB 3.2 Gen 2 Type-C/1×USB 3.0/1×USB2.0/1×MIC&AUDIO/Powerボタン/Resetボタン
対応マザーボード
ATX / Micro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数
7
ドライブベイ
2.5インチ:1(2.5インチドライブをケージ上部に搭載しない場合、3.5インチドライブが1台搭載可能)、3.5インチ:最大2(2.5インチドライブをケージ上部に搭載しない場合、3.5インチドライブが追加で1台搭載可能)
取付ファン
搭載可能ファン:(トップ)120mm×3/140mm×2、(リア)120mm×1
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする