KAW9003 窓用エアコン延長取付枠 コイズミ(小泉成器) 78095127

窓用エアコン延長取付枠

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78095127
品番
KAW9003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,678
販売価格(税別)
¥6,980

1400~1900mm対応

幅(mm)
400
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
580
奥行(mm)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする