414119 熱中症予防管理者腕章 日本緑十字社 78105487

熱中症予防管理者腕章

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色黄色
内容量1本注文コード78105487品番414119
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

現場の熱中症対策の担当者を明確に示す腕章です。
腕に装着することで、管理者が一目でわかりやすい表示です。
腕にぴったりフィットし、作業中でもズレにくい仕様です。
現場での熱中症対策の意識向上や管理体制の明確化に役立ちます。

用途
熱中症予防管理者の識別に。
現場での役割明確化用。
安全管理体制の周知に。
トラスコ品番
734-7911
色
黄色
仕様
長さ調節ゴムバンド
材質
PVC
長さ(mm)
150
高さ(mm)
90
表示内容
熱中症予防管理者
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする