曜日別特売
TE-0047-006 ノートPCが入れられるファスナートート MARKLESS STYLE 78106659

サイズ

TE-0047-006 ノートPCが入れられるファスナートート MARKLESS STYLE 78106659
TE-0047-006 ノートPCが入れられるファスナートート MARKLESS STYLE 78106659
TE-0047-006 ノートPCが入れられるファスナートート MARKLESS STYLE 78106659

ノートPCが入れられるファスナートートTE-0047-006

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色(本体)ネイビーブルー
内容量1セット(5枚)注文コード78106659品番TE-0047-006
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

ノートPCを入れて持ち運べるファスナー付きトートバッグです。
ポケットとトートの背面部分にはウレタンが入っているため、PCへの負担も軽減できます。
ポケットにはベルクロが付いており、ポケットの口元をピタっと止めておくことが出来て安心です。
バッグの口にはファスナーが付いており、バッグ内の目隠しや雨の侵入を防止することもできます。
PCだけではなく、資料なども入れることができるため外で仕事をする際や、
営業先に行く際にも荷物をまとめて行くことができ便利です。
参考収納寸法/約W340×H240×D40(mm)
~約13.3インチPCまで対応程度
参考値のため、寸法内でも形状によっては収納できない場合がございます。
素材の特性上、商品ごとに色など若干の誤差が生じる場合があります。

色(本体)
ネイビーブルー
材質
ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
310×385×80
持ち手寸法(mm)
30×580

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする