曜日別特売
WH1A-BE07【ワケあり】 BE型 回転ヘッダー オンダ製作所 78107499

WH1A-BE07【ワケあり】 BE型 回転ヘッダー オンダ製作所 78107499
WH1A-BE07【ワケあり】 BE型 回転ヘッダー オンダ製作所 78107499

BE型 回転ヘッダー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は適合管・最高使用圧力など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合管
IN側架橋ポリエチレン管16A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管13A×6口
最高使用圧力(MPa)
1.75
注文コード
78107499
品番
WH1A-BE07【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,370販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)アウトレット
¥8,998¥7,298

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。
埋設可能。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
口数
接続:1(樹脂管16A)、6(樹脂管13A)
連結数
6
最高使用圧力(MPa)
1.75
寸法L(mm)
313.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
樹脂(PPS)
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
IN側架橋ポリエチレン管16A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管13A×6口
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする