- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- ●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 265H、 vPro エンタープライズ (24MB、 16コア、 16スレッド、 最大 5.30 GHz まで可能ターボ、 28W)(※vPro 機能は有効になっておりません)●バッテリ:4セル、72Whr、ExpressCharge対応、スタンダードバッテリー●エネルギー消費効率:12区分 19.9●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面14.79mm/背面18.90mm x 幅:313mm x 奥行き:227.30mm●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●リカバリ用データ保存場所:なし●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:あり 14 インチ FHD+ (1920 x 1200)、LCD、非タッチ、300 nits●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:専用グラフィックス NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell 6GB GDDR7●メモリカードスロット:なし●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●ディスプレイサイズ:14型●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット×1●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3ワイヤレスカード●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●WiMAX:なし●メモリタイプ:1 x 16 GB、 DDR5 LPCAMM●ストレージタイプ:512GB、 M.2 2230、 Gen4 PCIe NVMe、 SSD、 Class 35●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●メモリスロット(空/全):(空0/全1)●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし●メインメモリ(最大):64GB
- 電源
- 130W AC アダプター、 USB Type C
- 本体質量(g)
- ベースモデル最小構成重量1790g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
- 解像度
- 1920×1200
- スピーカー
- あり 内蔵スピーカー
- キーボード
- あり 日本語 バックライト Copilot キーボード
- ポインティングデバイス
- あり タッチパッド
- Webカメラ
- あり
- グリーン購入法
- 適合
- TVチューナー
- なし
- 光学ドライブ
- なし
- 有線LAN
- RJ-45 Ethernet×1
- 無線LAN
- インテル Wi-Fi 6E AX211、 2x2、 802.11ax
- USB
- USB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、Thunderbolt4(Power DeliveryおよびDisplayPort に対応)(USB Type-C)×2
- オフィスソフト
- なし