TAKIGEN(タキゲン)
ACソレノイドロック(通電時解錠型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タキゲンコード・使用周囲温度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タキゲンコード
50207
使用周囲温度(℃)
-5~+40(氷結しないこと)
注文コード
78107736
品番
LE-60-10-S【ワケあり】
在庫数量:残り10点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥5,641
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,119
¥
5,128
バスケットに入れる
ソレノイドロックの交流タイプ
ラッチ機構(自動施錠タイプ)
遠隔操作で解錠できます。
表面・裏面取付け両用(表面取付け時はカバーを外して行ってください。)
施解錠が信号によって確認できます
用途
パスボックス・各種機器
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タキゲンコード
50207
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用周囲温度(℃)
-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度
85%RH以下(結露しないこと)
通電率
100%(連続定格)