BS5E【ワケあり】 ナンバー消機 ベルスター 78107849

 

BS5E【ワケあり】 ナンバー消機 ベルスター 78107849
BS5E【ワケあり】 ナンバー消機 ベルスター 78107849

ナンバー消機

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は電源電圧など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電源電圧(V)
DC3(単三型アルカリ幹電池×2本)
注文コード
78107849
品番
BS5E【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥27,980¥18,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(g)
約320(電池含む)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
30×220×100
表示方式
ピッ音
電源電圧(V)
DC3(単三型アルカリ幹電池×2本)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
1枠
使用温度範囲(℃)
0~+50(但し結露なきこと)
消費電流(mA)
送信時:35以下、待機時0.01以下
送信出力
1mW以下
電波到達距離(m)
見通し:約100、室内:約50
送信周波数(MHz)
426.1
注意
説明書は1明細につき1枚の同梱となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする