ZD-HBS【ワケあり】 ソケット 20K ZD継手(シール材付) リケン 78108059

ソケット 20K ZD継手(シール材付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は呼び径・寸法Lなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(B)
4
寸法L(mm)
112
注文コード
78108059
品番
ZD-HBS【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥7,819
販売価格(税別)アウトレット
¥14,980¥7,108

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。

用途
設備配管・消火配管
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ソケット
寸法L(mm)
112
表面処理
溶融亜鉛めっき
注意
※消火配管に使用する場合の最高使用圧力は2.0MPaです。※消火配管以外に使用する場合はカタログの仕様をご確認ください。※

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする