曜日別特売
ABX00173 Arduino UNO Q Arduino 78109021

ABX00173 Arduino UNO Q Arduino 78109021
ABX00173 Arduino UNO Q Arduino 78109021

Arduino UNO QABX00173

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78109021
品番
ABX00173
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

Arduino UNO Qは、高性能コンピューティングとリアルタイム制御を融合し、物体認識、音声コマンド、モーション検出などの高度なアプリケーションをサポートします。
CPU:Qualcomm QRB2210、MCU:STM32U585を搭載。
パワーと使いやすさ、すべてがUNOに凝縮されています。コンピューターに接続してコーディングを行い、モニターやキーボードを必要としないプロジェクトを作成する場合、コスト効率の高い選択肢となります。
搭載RAM/eMMCの違いでABX00162、ABX00173 の2機種があります。

寸法(mm)
68.85 x 53.34 (UNOフォームファクター)
電源
USB-Cコネクタから最大5V、3A
内蔵RAM
4GB LPDDR4
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
オンボードアンテナ
Wi-Fi
オンボードアンテナ
ストレージ
32GB eMMC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする