曜日別特売
TPX00227 Arduino Nesso N1 Arduino 78109039

TPX00227 Arduino Nesso N1 Arduino 78109039
TPX00227 Arduino Nesso N1 Arduino 78109039
TPX00227 Arduino Nesso N1 Arduino 78109039
TPX00227 Arduino Nesso N1 Arduino 78109039

Arduino Nesso N1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78109039
品番
TPX00227
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

M5StackとArduinoがタッグを組んだ、ESP32-C6搭載のコンパクトなIoT開発キットです。
無線機能はWi-Fi 6 / Bluetooth 5.0 / Thread / LoRaと多種利用可能で、スマートホームや工業用、もしくは教育用アプリケーションに最適です。
1.14インチのタッチディスプレイ、プログラマブルボタン、IMU、赤外線送信機、RGB LED、ブザー、充電池を搭載。
GroveとQwiicのコネクタも備え、ArduinoのModulinoやその他Qwiicモジュール、また全てのM5StackのセンサもArduino Cloudで利用することができ、遠隔監視やデータの視覚化をシームレスに可能にします。
実装済みのハードウェアや頑丈なエンクロージャ、そしてArduino IDE、MicroPython、UIFlowでの開発サポートにより、セットアップの手間を省いて、すぐに開発に取り掛かることが可能です。
開発が容易:マルチプロトコル(Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.0 / Thread / LoRaWAN)をシームレスに接続可能
プラグ・アンド・プレイ:Modulinoやその他Qwiic/Groveモジュールが利用可能
IMU/IR送信機 標準搭載:より幅広いプロジェクトを実装可能

用途
スマートホーム向け
スマートホームハブ
赤外線 → IoTゲートウェイ
ホームオートメーション
教育/研究向けIoTブリッジ
産業オートメーション向け
産業用IoTエッジノード
リモートセンサハブ
農業/環境モニタリング
仕様
●MCU:ESP32-C6●NORフラッシュ:16 MB●SRAM:512 KB
寸法(mm)
18 x 45
入力電圧(V)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※注意:開封後最初にお使いいただく前に、必ず充電をしてください。
※本製品は日本国内で適法に無線通信機器を使用できる工事設計認証(いわゆる技適)を取得済みですが、
※「技適マーク」は箱に記載されています。本体と合わせて保管ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする