曜日別特売
PM-P261TSSTKMBK Google Pixel 10a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 MAGKEEP 磁力装着対応 TOUGH SLIM LITE エレコム 78114919

PM-P261TSSTKMBK Google Pixel 10a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 MAGKEEP 磁力装着対応 TOUGH SLIM LITE エレコム 78114919
PM-P261TSSTKMBK Google Pixel 10a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 MAGKEEP 磁力装着対応 TOUGH SLIM LITE エレコム 78114919
PM-P261TSSTKMBK Google Pixel 10a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 MAGKEEP 磁力装着対応 TOUGH SLIM LITE エレコム 78114919
PM-P261TSSTKMBK Google Pixel 10a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 MAGKEEP 磁力装着対応 TOUGH SLIM LITE エレコム 78114919
PM-P261TSSTKMBK Google Pixel 10a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 MAGKEEP 磁力装着対応 TOUGH SLIM LITE エレコム 78114919
PM-P261TSSTKMBK Google Pixel 10a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 MAGKEEP 磁力装着対応 TOUGH SLIM LITE エレコム 78114919

Google Pixel 10a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 MAGKEEP 磁力装着対応 TOUGH SLIM LITEPM-P261TSSTKMBK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78114919
品番
PM-P261TSSTKMBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、あらゆる部位を徹底的にカバーする、極限保護設計を採用。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんなポリカーボネート素材にスタンドを装着させた、TOUGH SLIM LITEシリーズのハイブリッドケースです。

用途
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、あらゆる部位を徹底的にカバーする、極限保護設計を採用。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんなポリカーボネート素材にスタンドを装着させた、TOUGH SLIM LITEシリーズのハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
縦置き・横置きのどちらにも対応できる、便利な回転式スタンド付きです。
指紋が付きにくく、手触りの良い特殊なマット加工(ラバーコート)を採用しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
スタンドの角度によっては、使用できない場合がございます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
適合機種
Google Pixel 10a
セット内容
ケース本体×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、アルミ合金、ステンレス、磁石
色
マットブラック
対応
ワイヤレス充電器(※磁力装着タイプのワイヤレス充電器のみ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする