曜日別特売
PM-P261HVCKKCR Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 エレコム 78114937

PM-P261HVCKKCR Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 エレコム 78114937
PM-P261HVCKKCR Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 エレコム 78114937
PM-P261HVCKKCR Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 エレコム 78114937
PM-P261HVCKKCR Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 エレコム 78114937
PM-P261HVCKKCR Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 エレコム 78114937
PM-P261HVCKKCR Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 エレコム 78114937
PM-P261HVCKKCR Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 エレコム 78114937

Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78114937
品番
PM-P261HVCKKCR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。

用途
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計を施した、ハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
適合機種
Google Pixel 10a
セット内容
ケース本体×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
色
クリア

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする