PM-P261MAGFPKBK Google Pixel 10a ケース ハイブリッド フラップ付きカバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応 エレコム 78114955

PM-P261MAGFPKBK Google Pixel 10a ケース ハイブリッド フラップ付きカバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応 エレコム 78114955
PM-P261MAGFPKBK Google Pixel 10a ケース ハイブリッド フラップ付きカバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応 エレコム 78114955
PM-P261MAGFPKBK Google Pixel 10a ケース ハイブリッド フラップ付きカバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応 エレコム 78114955
PM-P261MAGFPKBK Google Pixel 10a ケース ハイブリッド フラップ付きカバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応 エレコム 78114955
PM-P261MAGFPKBK Google Pixel 10a ケース ハイブリッド フラップ付きカバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応 エレコム 78114955
PM-P261MAGFPKBK Google Pixel 10a ケース ハイブリッド フラップ付きカバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応 エレコム 78114955
PM-P261MAGFPKBK Google Pixel 10a ケース ハイブリッド フラップ付きカバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応 エレコム 78114955

Google Pixel 10a ケース ハイブリッド フラップ付きカバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード78114955品番PM-P261MAGFPKBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、あらゆる部位を徹底的にカバーする、極限保護設計を採用。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、画面を保護するフラップ付きハイブリッドケースです。

用途
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、あらゆる部位を徹底的にカバーする、極限保護設計を採用。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、画面を保護するソフトレザーフラップ付きハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。
受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
フラップを開いてご使用ください。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
適合機種Google Pixel 10aセット内容ケース本体×1材質合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、磁石ブラック対応ワイヤレス充電器(※磁力装着タイプのワイヤレス充電器のみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする