PM-P261FLSTGN Google Pixel 10a フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 気泡防止 エレコム 78114980

PM-P261FLSTGN Google Pixel 10a フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 気泡防止 エレコム 78114980
PM-P261FLSTGN Google Pixel 10a フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 気泡防止 エレコム 78114980
PM-P261FLSTGN Google Pixel 10a フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 気泡防止 エレコム 78114980
PM-P261FLSTGN Google Pixel 10a フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 気泡防止 エレコム 78114980
PM-P261FLSTGN Google Pixel 10a フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 気泡防止 エレコム 78114980

Google Pixel 10a フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 気泡防止

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78114980
品番
PM-P261FLSTGN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

端末の画面を傷や汚れから守る、スーパースムース・指紋防止・高透明タイプの画面保護フィルムです。

用途
端末の画面を傷や汚れから守る、スーパースムース・指紋防止・高透明タイプの画面保護フィルムです。
なめらかな指滑りで快適に操作できるスーパースムースコートを施しています。
つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。
ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制できている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。
フィルムを装着した状態でも、画面内指紋認証に対応します。
フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録を行ってください。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種
Google Pixel 10a
セット内容
画面保護フィルム(スーパースムース・指紋防止・高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1
材質
画面保護フィルム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする