曜日別特売
PM-P261PLFY4KBK Google Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 スタンド機能付 ハンドストラップ付 エレコム 78115059

PM-P261PLFY4KBK Google Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 スタンド機能付 ハンドストラップ付 エレコム 78115059
PM-P261PLFY4KBK Google Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 スタンド機能付 ハンドストラップ付 エレコム 78115059
PM-P261PLFY4KBK Google Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 スタンド機能付 ハンドストラップ付 エレコム 78115059
PM-P261PLFY4KBK Google Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 スタンド機能付 ハンドストラップ付 エレコム 78115059
PM-P261PLFY4KBK Google Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 スタンド機能付 ハンドストラップ付 エレコム 78115059
PM-P261PLFY4KBK Google Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 スタンド機能付 ハンドストラップ付 エレコム 78115059
PM-P261PLFY4KBK Google Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 スタンド機能付 ハンドストラップ付 エレコム 78115059
PM-P261PLFY4KBK Google Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 スタンド機能付 ハンドストラップ付 エレコム 78115059

Google Pixel 10a ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 スタンド機能付 ハンドストラップ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード78115059品番PM-P261PLFY4KBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。4つのカードポケットを備えた、ハンドストラップ付きの手帳型ケースです。

用途
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。4つのカードポケットを備えた、ハンドストラップ付きのソフトレザーケースです。
端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。
受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるポケットが4つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
フラップを開いてご使用ください。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
落下を防止するハンドストラップが付属しています。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
色
ブラック
適合機種
Google Pixel 10a
セット内容
ケース本体×1、ハンドストラップ×1
材質
合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石、亜鉛合金

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする