PM-P261TSLAKCR Google Pixel 10a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホールシート付 TOUGH SLIM LITE エレコム 78115156

PM-P261TSLAKCR Google Pixel 10a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホールシート付 TOUGH SLIM LITE エレコム 78115156
PM-P261TSLAKCR Google Pixel 10a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホールシート付 TOUGH SLIM LITE エレコム 78115156
PM-P261TSLAKCR Google Pixel 10a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホールシート付 TOUGH SLIM LITE エレコム 78115156
PM-P261TSLAKCR Google Pixel 10a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホールシート付 TOUGH SLIM LITE エレコム 78115156
PM-P261TSLAKCR Google Pixel 10a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホールシート付 TOUGH SLIM LITE エレコム 78115156

Google Pixel 10a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホールシート付 TOUGH SLIM LITE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78115156
品番
PM-P261TSLAKCR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には高硬度のポリカーボネート素材を使用した、TOUGH SLIM LITEシリーズのハイブリッドケースです。端末のデザインが美しく際立つオールクリアタイプです。

用途
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には高硬度のポリカーボネート素材を使用した、TOUGH SLIM LITEシリーズのハイブリッドケースです。端末のデザインが美しく際立つオールクリアタイプです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
本製品にストラップは付属していません。
適合機種
Google Pixel 10a
セット内容
ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PVC、亜鉛合金
色
クリア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする