PM-A25SGRSTKMWH iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 Grippy エレコム 78115226

PM-A25SGRSTKMWH iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 Grippy エレコム 78115226
PM-A25SGRSTKMWH iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 Grippy エレコム 78115226
PM-A25SGRSTKMWH iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 Grippy エレコム 78115226
PM-A25SGRSTKMWH iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 Grippy エレコム 78115226
PM-A25SGRSTKMWH iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 Grippy エレコム 78115226
PM-A25SGRSTKMWH iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 Grippy エレコム 78115226
PM-A25SGRSTKMWH iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 Grippy エレコム 78115226

iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 Grippy

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード78115226品番PM-A25SGRSTKMWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、あらゆる部位を徹底的にカバーする極限設計を採用。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんなポリカーボネート素材にスタンドを装着。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのスタンド付きハイブリッドケースです。

用途
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、あらゆる部位を徹底的にカバーする極限設計を採用。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんなポリカーボネート素材にスタンドを装着。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのスタンド付きハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
縦置き・横置きのどちらにも対応できる、便利な回転式スタンド付きです。
指紋が付きにくく、手触りの良い特殊なマット加工を採用しています。
画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
スタンドの角度によっては、使用できない場合がございます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
MIL規格に準拠した1.22mからの落下テストをクリアしています(ただし、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません)。
色
ホワイト
適合機種
iPhone 17e/iPhone 16e
セット内容
ケース本体×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、アルミ合金、ステンレス、磁石
対応
ワイヤレス充電器(※磁力装着タイプのワイヤレス充電器のみ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする