曜日別特売
22163 木製時計工作キット ぞう アーテック[学校教材・教育玩具] 78141668

22163 木製時計工作キット ぞう アーテック[学校教材・教育玩具] 78141668
22163 木製時計工作キット ぞう アーテック[学校教材・教育玩具] 78141668
22163 木製時計工作キット ぞう アーテック[学校教材・教育玩具] 78141668
22163 木製時計工作キット ぞう アーテック[学校教材・教育玩具] 78141668
22163 木製時計工作キット ぞう アーテック[学校教材・教育玩具] 78141668
22163 木製時計工作キット ぞう アーテック[学校教材・教育玩具] 78141668
22163 木製時計工作キット ぞう アーテック[学校教材・教育玩具] 78141668
22163 木製時計工作キット ぞう アーテック[学校教材・教育玩具] 78141668
22163 木製時計工作キット ぞう アーテック[学校教材・教育玩具] 78141668

木製時計工作キット ぞう

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78141668
品番
22163
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥430
販売価格(税別)
¥391

世界にひとつのオリジナル時計をつくろう!
お絵かきして世界にひとつだけの時計が作れる木製工作キットです。数字加工済みの文字盤と電池付きムーブメントで組み立ても簡単です。壁掛け金具やスタンド付きで作った時計をすぐに飾れます。ぬりえ感覚でデザインできるので、楽しくクラフト体験ができます。ぞう型のかわいいフォルムでお子さまの作品をインテリアとして飾れます。【使用可能画材】色鉛筆、クレヨン、油性ペン、水性ペン

セット内容
時計板(ぞう)×1、時計セット×1、掛金具×1、単3マンガン電池×1
材質
ベニヤ
寸法(mm)
時計板:約190×110×2
形態
1個梱包:ヘッダー付き袋入り
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする