AX-CW10(K) AUREX Bluetooth受信機能付きCDラジオ 東芝 78142691

AX-CW10(K) AUREX Bluetooth受信機能付きCDラジオ 東芝 78142691
AX-CW10(K) AUREX Bluetooth受信機能付きCDラジオ 東芝 78142691
AX-CW10(K) AUREX Bluetooth受信機能付きCDラジオ 東芝 78142691

AUREX Bluetooth受信機能付きCDラジオAX-CW10(K)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78142691
品番
AX-CW10(K)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

スマートフォン等からの音源を楽しめるBluetooth受信機能を搭載したCDラジオ。正面に配置した液晶画面と操作しやすい音量つまみや持ち運びにも便利なハンドル付き等シンプルで使いやすいデザインの1台です。

その他
●CD部:2チャンネルステレオ、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)●ラジオ部:受信周波数:FM76-108MHz、AM522-1710kHz●電池持続時間(アルカリ乾電池使用時)(時間):ラジオ受信:約40、CD再生時:約12
寸法(mm)
240×128×218(突起部含まず)
質量(kg)
1.3(電池含まず)
電源(V)
AC10050/60Hz DC9、単2乾電池×6(別売り)
消費電力(W)
18
最大出力(W)
実用:1.5+1.5
機能
【CD再生】リピート:1曲・全曲・プログラム、ランダム再生、プログラム再生
Bluetooth
Ver.5.4、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し10m
スピーカーサイズ(mm)
Φ65コーン型×2
入出力端子
外部入力:Φ3.5ステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5ステレオミニ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする