曜日別特売
10400208 ボーダー入バスタオル オーミケンシ 78143987

10400208 ボーダー入バスタオル オーミケンシ 78143987
10400208 ボーダー入バスタオル オーミケンシ 78143987
10400208 ボーダー入バスタオル オーミケンシ 78143987
10400208 ボーダー入バスタオル オーミケンシ 78143987

ボーダー入バスタオル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は質量・アズワン品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
質量(g)
1枚約265g
アズワン品番
63-1654-23
注文コード
78143987
品番
10400208
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

ボリューム感あるやさしい肌触り
お客様へのおもてなしにもぴったりです。

色
パウダーピンク
質量(g)
1枚約265g
コード
333684
アズワン品番
63-1654-23
材質
綿
寸法(mm)
約縦600×横1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする