曜日別特売
600999 ラックン箸 斉藤工業 78145281

600999 ラックン箸 斉藤工業 78145281
600999 ラックン箸 斉藤工業 78145281

ラックン箸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
63-1755-89
注文コード
78145281
品番
600999
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

右利き左利きを問わず、様々な持ち方に対応します。
シリコンコーティングで口あたりがとても優しい。
しっくりと手になじみ、箸先が交差することなくご使用いただけます。

材質
シリコンゴム・18-8ステンレス
全長(mm)
210
質量(g)
41
アズワン品番
63-1755-89
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする