曜日別特売
BSU12-BK コンパクトシャワーチェア ユニプラス BSU12シリーズ 幸和製作所 78145780

BSU12-BK コンパクトシャワーチェア ユニプラス BSU12シリーズ 幸和製作所 78145780
BSU12-BK コンパクトシャワーチェア ユニプラス BSU12シリーズ 幸和製作所 78145780
BSU12-BK コンパクトシャワーチェア ユニプラス BSU12シリーズ 幸和製作所 78145780
BSU12-BK コンパクトシャワーチェア ユニプラス BSU12シリーズ 幸和製作所 78145780

コンパクトシャワーチェア ユニプラス BSU12シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78145780
品番
BSU12-BK
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

外寸法はコンパクトながら、アーチ型肘掛けの採用で体格のよい方も楽に座っていただけます。
座面後方のレバーを下げて、背もたれを持ち上げるだけの簡単折りたたみタイプです。
お尻が痛くなりにくい、やわらかいパッドを採用しています。
「SIAA」基準を満たした防カビ加工でお手入れが容易です。
「SIAA」基準を満たした防カビ加工でお手入れが容易です。肘掛可動。

材質
フレームパイプ/アルミニウム合金、座面・背もたれ/ポリエチレン、パッド・脚ゴム/EVA樹脂、肘掛けゴムグリップ/エラストマー
寸法(mm)
座面:380×295、肘掛け内:最大370
質量(kg)
4.6
色
ブラック
先端径(mm)
パイプ:Φ28
座面高さ(mm)
330~430(6ポジション)
サイズ(mm)
405×440~460×590~690
アズワン品番
8-192-02
折りたたみ寸法(mm)
405×220×760
高さ(m)
肘掛け:座面から200
最大使用者体重(kg)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする