曜日別特売
C304 ケアリングステッキ ケアリング 78146489

C304 ケアリングステッキ ケアリング 78146489
C304 ケアリングステッキ ケアリング 78146489

ケアリングステッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
アズワン品番54-3231-22
内容量1本注文コード78146489品番C304
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

杖先ゴムの中からステンレスの爪を出す事により滑り止め・蹴り出しの効果を発揮。

アズワン品番
54-3231-22
付属品
ストラップ
材質
本体/アルミ合金、グリップ/プラスチック樹脂、杖先ゴム/合成ゴム、アイゼン/ステンレス
質量(g)
約385
長さ(cm)
70.0~92.5(2.5ピッチ 10段階)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする