曜日別特売
S080204 トリートメントパック CML 78146708

S080204 トリートメントパック CML 78146708
S080204 トリートメントパック CML 78146708
S080204 トリートメントパック CML 78146708

トリートメントパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品はアズワン品番が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-5102-73
注文コード
78146708
品番
S080204
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

手足にうるおいを与え
血行促進とリラックス効果が得られます。
パックパッケージ順次リニューアル。他仕様有り。
パックは約50℃で1個あたり10~15分で溶けます。
トリートメントパックは最大温度で1個約15分で溶け出します。
3個入れる際は約30~40分で溶けます。
生命力はミネラル成分が入ってるため、パックが溶ける温度は70℃です。

アズワン品番
68-5102-73
内容量(g)
450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする