曜日別特売
595371 車種専用シートカバーCOMBI JET INOUE(ジェットイノウエ) 78147180

595371 車種専用シートカバーCOMBI JET INOUE(ジェットイノウエ) 78147180
595371 車種専用シートカバーCOMBI JET INOUE(ジェットイノウエ) 78147180
595371 車種専用シートカバーCOMBI JET INOUE(ジェットイノウエ) 78147180
595371 車種専用シートカバーCOMBI JET INOUE(ジェットイノウエ) 78147180

車種専用シートカバーCOMBI

(11件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
適合車種
いすゞ大型ファイブスターギガ(R2.1~)ISRI高機能シート(ヘッドレストが平らな形状の高機能シート)
色
黒/赤糸
注文コード
78147180
品番
595371
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

抜群の通気性と快適な座り心地!疲労を和らげる厚さ10mmの低反発ウレタンスポンジを採用!シート背面には雑誌や地図などが収納できる便利なポケット付!背もたれ部・座面部が分割できるセパレート式!

用途
内装パーツ
適合車種
いすゞ大型ファイブスターギガ(R2.1~)ISRI高機能シート(ヘッドレストが平らな形状の高機能シート)
付属品
アームレストカバー
色
黒/赤糸
材質
表面:PVC、インナー:ポリエステル綿
注意
※クオン前期型(H17.1~H23.7)には取付不可
※機能シート仕様(肩の位置にシートベルトがあるタイプ(ベルトインシート))は
取付け不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31084935
2023-04-14
用途: トラックの運転時。
運輸・通信業

専用シートなのでフィット感も良く、取り付けもかんたんでした。

1人が参考にしています
2023-05-30
用途: トラックメンテナンス
運輸・通信業

商品は、とても良いが取説が無いため、取り付けに手間取りました。

1人が参考にしています
対象商品 : 55481878
2022-06-25
用途: シートカバーにかぶせ装着
その他業種

やはりジェットイノウエさんの商品はフィッティングも良く信頼できます。

対象商品 : 31084926
2021-04-28
用途: トラックの座席に
自動車・二輪車・自転車関連業

経年劣化により座席に所々損傷があったため購入しました。
装着後は座り心地も改善し、社員からも大変好評です。

対象商品 : 31084908
2020-12-10
用途: 大型ダンプに使用
Joker's 様

ダンプということも有り布のシートは土埃が入り込み汚れやすいのですが手入れが面倒でしたが合皮ですので拭き取るだけで奇麗になりとても便利です。
使用感もとても良くデザインも良くフィット感覚も良いです。

1人が参考にしています
2021-05-23
用途: 乗務時
その他業種

装着の説明書がなかったので取り付けのベルトの使用法がわからない

1人が参考にしています
対象商品 : 31084987
2021-10-28
用途: 運転時
運輸・通信業

生地は柔らかくて良い感じですサイズもピッタリですがエアーシート用では無いので席下にマジックテープでシートカバーを固定するのですがシート下で邪魔になので切るか隠すかしないと駄目ですね

1人が参考にしています
対象商品 : 31084978
2020-04-03
用途: ドレスアップ
卸売・小売業

取付には配線通しがあると便利かと思います。
さらさらしてて肌触りもいいです。蒸れたりもしにくいと思います。
ショップよりどこより安い価格が1番の魅力です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする