591019 エンジンスタートレバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 78147356

591019 エンジンスタートレバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 78147356
591019 エンジンスタートレバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 78147356
591019 エンジンスタートレバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 78147356

エンジンスタートレバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ブラックタイプロゴ入楕円ジョイコン注文コード78147356品番591019
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

プッシュ式のイグニッションスイッチに取り付けるユニークな装飾アイテム
デザイン/カラーも豊富に揃えました
両面テープで貼り付けるだけで簡単にイメージチェンジ!!

用途トラック内装/エンジンボタンアクセサリー材質樹脂/塗装ブラックタイプロゴ入楕円ジョイコン寸法(高さH×奥行D)(mm)47×67
注意
※本製品は汎用品となります。車両のスイッチのサイズ、またスイッチの外周サイズを計測してからご利用ください
※両面テープを貼る箇所の形状において、凹凸がある車両には取り付けできない場合があります
※両面テープによる貼り付けのため取り付ける前に汚れや油分を取り除き圧着してください。また高温など環境により剥がれる場合がございます
※運転の妨げになる場合は直ちに使用を中止してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする