曜日別特売
66824 HPお~いお茶ほうじ茶345ml 伊藤園 78148160

HPお~いお茶ほうじ茶345ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(345mL×24本)
注文コード
78148160
品番
66824
参考基準価格(税別)¥4,920販売価格(税込)¥4,318
販売価格(税別)
¥3,998

ホットにしてより実感。 ”一番茶100%”ほうじ茶の 甘香ばしい香りと余韻。

用途
香りの元になるアミノ酸を多く含む「一番茶」を100%使用。
成分
アミノ酸
種類
緑茶
容器
PET
注意
※一番茶ならではの甘みと、香りの「余韻」が続く”余韻ほうじ茶葉” を増量。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする