曜日別特売
054904 ミニッツメイド ゼロシュガー ピーチレモネード コカ・コーラ 78148257

ミニッツメイド ゼロシュガー ピーチレモネード

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1ケース(600mL×24本)
注文コード
78148257
品番
054904
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,318
販売価格(税別)
3,998

果実飲料のおいしさはそのまま、ゼロシュガー・ゼロカロリー。
ミニッツメイド厳選のフルーツで仕上げた、2つのレモネード。
ピーチレモネード: 完熟桃のやさしい甘さと、レモンのすっきり後味
健康を気にする人も、ごくごく飲める。
マルチビタミン入り。管理栄養士推奨。
毎日の水分補給にぴったりの、600mlボトル入り。

内容量(mL)
600
原材料
果汁(もも(中国又は米国)、レモン)、食塩/酸味料、香料、クエン酸K、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC)、乳化剤、パントテン酸Ca、ナイアシン、野菜色素、ビタミンD
アレルギー
もも
栄養成分
100ml当たり:エネルギー0kcal,たんぱく質0g,脂質0g,炭水化物0.7g (糖類0g),食塩相当量0.07g,ナイアシン2.5mg,パントテン酸0.83~3.6mg,ビタミンD1.5~3.0μg,ショ糖0g,クエン酸0.3g

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする