曜日別特売
055106 ジョージア深煎りラテ無糖 コカ・コーラ 78148266

ジョージア深煎りラテ無糖

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1ケース(500mL×24本)
注文コード
78148266
品番
055106
参考基準価格(税別)¥5,256販売価格(税込)¥4,318
販売価格(税別)
3,998

味わい:
”深煎り豆の芳醇な香り” と ”エスプレッソの深いコク”
砂糖・甘味料不使用
甘くないから、ミルクとエスプレッソのコクがシンプルに楽しめる
パッケージデザイン:
味わいイメージおよび「無糖(=甘くない)」が瞬時に伝わる

内容量(mL)
500
原材料
牛乳(国内製造)、コーヒー、植物油脂、脱脂濃縮乳加工品/香料、カゼインNa、乳化剤、安定剤(カラギナン)
アレルギー
栄養成分
エネルギー9kcal,たんぱく質0.4g,脂質0.4g,炭水化物1.0g (糖類 0g),食塩相当量0.1g

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする