曜日別特売
T010312 フェイシャルタオル 240匁 CML 78155905

フェイシャルタオル 240匁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
78155905
品番
T010312
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

肌に優しい綿100%天然素材です。
お肌の弱い方でも、安心して愛用していただけます。
通常のタオル生地より厚く、より長く愛用していただけます。
汗の吸収力に大変優れています。

色
ブラウン
入数(枚)
10
寸法(cm)
85×35
アズワン品番
68-5097-83
素材
綿100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする