曜日別特売
3210 耐熱大人用カバー 3210シリーズ 日本エンゼル 78156070

3210 耐熱大人用カバー 3210シリーズ 日本エンゼル 78156070
3210 耐熱大人用カバー 3210シリーズ 日本エンゼル 78156070

耐熱大人用カバー 3210シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78156070
品番
3210
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

工業用洗濯もOK、耐久性に優れた布おむつ専用のカバー。
洗濯〇、脱水〇、乾燥機〇(130℃)

股下(cm)
幅/27
ウエスト(cm)
74~92
丈(cm)
95
アズワン品番
60-3119-57
素材
表地/ポリエステル100%(タフタ)、裏地表面/ポリエステル100%(スムース)、裏地裏面/耐熱透湿ポリウレタンラミネート
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする