601201 抗ウイルス楽ーダ 折り畳み シナノ 78156420

抗ウイルス楽ーダ 折り畳み

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
質量(g)295
内容量1本注文コード78156420品番601201
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

グリップと先ゴムに抗ウイルス&抗菌剤を配合しています。
握りやすいスリムネックです。
安心の日本製です。
スリムネック、SGマーク取得商品

質量(g)
295
シャフト
耐食アルミ/Φ18mm+Φ16mm
材質(グリップ)
PP(ポリプロピレン)+エラストマー(抗ウイルス・抗菌加工)
寸法(cm)
80~90(2毎)
材質(先ゴム)
PP-10-16mm AV
適応身長(cm)
約156-176
アズワン品番
60-9967-98
材質(ストラップ)
布製ストラップ
調節方式
ラチェット(ボタン)式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする