曜日別特売
604021 花KOMON 折り畳み シナノ 78156499

花KOMON 折り畳み

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78156499
品番
604021
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

日本の伝統柄をモチーフにしたロングセラー商品「花KOMON」。
小さく折畳めるので旅行などのお出かけの際にも便利です。
スリムネック、SGマーク取得商品

質量(g)
275
シャフト
耐食アルミ/Φ18mm+Φ16mm
材質(グリップ)
木製
寸法(cm)
75~85(2毎)
材質(先ゴム)
PP-18-16mm(滑りにくい安全先ゴム)
適応身長(cm)
約146-166
アズワン品番
60-9968-31
材質(ストラップ)
布製ストラップ
収納時寸法(cm)
26
調節方式
ラチェット(ボタン)式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする