曜日別特売
800501 婦人安心快適ショーツ 800501シリーズ ケアファッション 78156630

800501 婦人安心快適ショーツ 800501シリーズ ケアファッション 78156630
800501 婦人安心快適ショーツ 800501シリーズ ケアファッション 78156630
800501 婦人安心快適ショーツ 800501シリーズ ケアファッション 78156630
800501 婦人安心快適ショーツ 800501シリーズ ケアファッション 78156630

婦人安心快適ショーツ 800501シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
60-5330-36
注文コード
78156630
品番
800501
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ラインの出にくいバックレース仕様
抗菌消臭

総丈(cm)
29
アズワン品番
60-5330-36
素材
身生地/綿70%・ナイロン15%・レーヨン13%・ポリウレタン2% レース部ナイロン・ポリウレタン
吸水量
30cc
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする