曜日別特売
38228 婦人ショーツ 38228 ケアファッション 78156639

38228 婦人ショーツ 38228 ケアファッション 78156639
38228 婦人ショーツ 38228 ケアファッション 78156639
38228 婦人ショーツ 38228 ケアファッション 78156639
38228 婦人ショーツ 38228 ケアファッション 78156639
38228 婦人ショーツ 38228 ケアファッション 78156639
38228 婦人ショーツ 38228 ケアファッション 78156639

婦人ショーツ 38228

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
アズワン品番
61-7378-50
注文コード
78156639
品番
38228
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

ちょっとゆとりのある吸水量です。

総丈(cm)
パンツ:32.5
ヒップ(cm)
92~100
アズワン品番
61-7378-50
適応ウエスト(cm)
69~77
素材
【本体】綿75%レーヨン20%ポリウレタン5%【吸水帯】アクリル・ポリエステル・綿・指定外繊維・他
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする